※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
8×4×3×50(DxTxdxL)
8×7×3×50(DxTxdxL)
8×4×3×50(DxTxdxL)
10×8.5×6×50(DxTxdxL)
10×5×6×50(DxTxdxL)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38242779
品番
ABR51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
精密用・一般用
材質
超硬合金・セラミックス・ガラス
粒度
200
寸法(mm)
8×4×3×50(DxTxdxL)
砥材
MDP
結合剤
P(電着)
先端角度
90°
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)85000