曜日別特売
AAE71 CBN電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 38242937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AAE71 CBN電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 38242937
AAE71 CBN電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 38242937

CBN電着 超硬軸 ハードポイント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度1000
寸法(mm)0.15×1.5×3×0×38.5(DxTxdxL1xL)
0.15×1.5×3×0×38.5(DxTxdxL1xL)
0.1×1×3×0×39(DxTxdxL1xL)
0.2×2×3×0×38(DxTxdxL1xL)
0.3×2×3×2×36(DxTxdxL1xL)
0.4×2×3×2×36(DxTxdxL1xL)
0.5×2×3×4×36(DxTxdxL1xL)
0.5×2×3×6×38(DxTxdxL1xL)
0.6×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
0.7×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
0.8×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
0.9×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
1.0×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
1.0×3×3×8×40(DxTxdxL1xL)
1.1×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)
1.2×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)
1.2×4×3×12×45(DxTxdxL1xL)
1.3×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)
1.4×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)
1.5×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)
1.5×4×3×12×45(DxTxdxL1xL)
1.7×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)
2.0×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)
2.2×5×3×10×45(DxTxdxL1xL)
2.5×5×3×10×45(DxTxdxL1xL)
3.0×5×3×10×45(DxTxdxL1xL)
3.5×5×3x - x45(DxTxdxL1xL)
4.0×5×3x - x45(DxTxdxL1xL)
5.0×5×3x - x45(DxTxdxL1xL)
内容量1本注文コード38242937品番AAE71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度1000寸法(mm)0.15×1.5×3×0×38.5(DxTxdxL1xL)砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする