※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100コントローラ/ドライバ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード38248062品番LEYG16LAA-100B-6PD
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥108,878販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など12種類から選べます他の種類を見る