DM4854K 大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM4854K 大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253345
DM4854K 大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253345

大型四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種類大深型仕様3分スタット付側面ノックアウトG22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2注文コード38253345品番DM4854K
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
色(マンセル値)ブラック(N-1)種類大深型高さH(mm)54幅W(mm)121.6側面ノックアウトG22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E仕様3分スタット付
注意
※セパレータはDM5022をご使用ください。また、セパレータの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする