Panasonic(パナソニック)
大型四角アウトレットボックス
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
JIS規格
JIS 8435
適合規格
(PS)E
内容量
1個
注意
※セパレータはDM5022をご使用ください。また、セパレータの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
高さH(mm)
幅W(mm)
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38253311
DM4836K
大薄型
36
121.4
G16(C19)用×8
¥
965
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253327
DM4844K
大浅型
44
121.8
G16(C19)用×2、G22(C25)用×6
¥
965
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253336
DM48542K
大深型
54
121.6
G22(C25)用×8
¥
1,060
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253345
DM4854K
大深型
54
121.6
G22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
¥
1,060
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253354
DM4844DK
大浅型
44
121.8
G16(C19)用×2、G22(C25)用×6
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253363
DM4854DK
大深型
54
121.6
G22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253372
DM4836B
大薄型
36
121.4
G16(C19)用×8
¥
965
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253381
DM4844B
大浅型
45
121.8
G16(C19)用×2、G22(C25)用×6
¥
965
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253397
DM4844DB
大浅型
45
121.8
G16(C19)用×2、G22(C25)用×6
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253406
DM48542B
大深型
54
121.6
G22(C25)用×8
¥
1,060
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253415
DM4854B
大深型
54
121.6
G22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
¥
1,060
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253424
DM4854DB
大深型
54
121.6
G22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください