Panasonic(パナソニック)
F型アップコン 電源用 アース付1コロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グレー
ブラウン(バーチ)
アイボリー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38257256
品番
DU1102HT
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途
電線管工事用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別
アース付1コ口
色
グレー
型
丸型
適合規格
(PS)E
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意