DU1100AK F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック) 38257326

DU1100AK F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック) 38257326
DU1100AK F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック) 38257326
DU1100AK F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック) 38257326

F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン(バーチ)
内容量1個注文コード38257326品番DU1100AK
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。
ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。

用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口ブラウン(バーチ)丸型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 電源コンセントの追加(フロアー)
農・林・水産業

商品についての感想は時にありません。以前から取り付けてあるものと同じ商品ですから、簡単に取り付けられてよかったです。
それよりも、迅速な対応に感謝します。

対象商品 : 38257317
2023-08-04
用途: 食堂のダイニングテーブルの電源を、既存の不要になった床下の電源を再利用しています。
K&Y企画建設業・工事業

和室の畳床をフローリング床に改修したため、床材の色調ともマッイシテとても便利になりました。

対象商品 : 38257326
2021-12-04
用途: 自宅の台所コンセント交換に

長年使用してプラスチックが劣化してカバーが割れていたため交換用に購入しました。既存を取り外し、電線を片方ずつはめ替えてあっという間に交換完了です。古いタイプと違いほこりよけのカバーがついています。

対象商品 : 38257317
2021-06-04
用途: 高齢の両親が電気コードに引っ掛からない為に床に増設する
株式会社奥田板金建設業・工事業

注文したカラーがダークブラウンでしたがそれほど色が濃くなかった。少しがっかり。

対象商品 : 38257317
2020-07-13
用途: 焼肉プレートを使うときに食卓テーブルの下に設置して便利に使用しています
澤根電通

部屋の中央にテーブルが有るので今までは壁のコンセントから延長コードを使用して焼肉プレートを使っていましたがアップコンをテーブルの下に設置したことでコードにつまずくこともなく快適に使用してます

対象商品 : 38257292
2020-05-27
用途: 床に取り付けて 便利に使用してます。
製造業

フローリングと色合いもあい
使い勝手が良く満足してます。

対象商品 : 38257326
2019-11-30
用途: ステレオ電源
有限会社 コスモ研究所

問題無し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 38257317
2016-10-22
用途: 自宅のコンセント交換

特に問題なく、業者に頼まなくても自分で簡単に取り付けができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする