Panasonic(パナソニック)
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)アース付1コロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38257536
品番
DU5652PK
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途
電線管工事用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別
アース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質
銅合金製
適合規格
(PS)E
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意