DU5656PK アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック) 38257554

DU5656PK アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック) 38257554
DU5656PK アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック) 38257554

アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)抜け止めアース付1コロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38257554品番DU5656PK
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。

用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み固定仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする