曜日別特売
DU7109 フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック) 38257712

DU7109 フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック) 38257712
DU7109 フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック) 38257712

フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38257712品番DU7109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。
コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。
必要時のコンセントの組み替えが可能。
標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。
プレートはΦ110mmのコンパクト形状。

用途
電線管工事用
種類フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)種別1コ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする