mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091

mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091
mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091
mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091
mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091
mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091
mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091
mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091
mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091
mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091
mat-17r-t13-k0001671563 ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38258091

ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版 13.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
内容量1セット注文コード38258091品番mat-17r-t13-k0001671563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット

ノートパソコンケース特徴

ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。
蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。
ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。
リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪

液晶保護フィルム特徴

反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2025年版レッド質量(g)約406外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×250×20対応インチサイズ13.5インチ 解像度(2880×1920)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約320×225
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする