DWL392 ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック) 38259261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL392 ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック) 38259261
DWL392 ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック) 38259261

ねじなしノーマルベントA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び92
内容量1個注文コード38259261品番DWL392
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。

適合ねじなしポリエチライニング鋼管用質量(kg)8.9寸法L(mm)575呼び92寸法R(mm)355
注意
※ねじなしノーマルベンドA型と管との接続には、ねじなしカップリングをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする