Panasonic(パナソニック)
アウトレット F型フロアコンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
平刃タイプ
注文コード
38262962
品番
NE23130
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
種別
2コ口
適合規格
(PS)E
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意