曜日別特売
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079

mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079
mat-14n-t15-k0001678634 パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 38263079

パソコンケース PCバッグ MSI Stealth-A16-AI+A3XW 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1セット注文コード38263079品番mat-14n-t15-k0001678634
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。
・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種MSI Stealth-A16-AI+A3XW材質ウレタンフォームネイビー質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×290×20対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×280
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする