VP20PBS45-FG 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ) 38271899

※サンプル画像(画像はVP40PBS45となります。)

VP20PBS45-FG 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ) 38271899
VP20PBS45-FG 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ) 38271899

包装袋用真空パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20注文コード38271899品番VP20PBS45-FG
参考基準価格(税別)¥4,114販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。
リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。
ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。
吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。
吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。

材質シリコーン段数ベローズ:5表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20硬度(°)リップ:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする