曜日別特売
EA981FE-53A 4本吊り金具付スリング エスコ 38273137

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4本吊り金具付スリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用荷重(t)(40°)4.65、( 60°)4.30
有効長(m)2.0
内容量1個注文コード38273137品番EA981FE-53A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,450
販売価格(税別)
79,500
使用荷重(t)(40°)4.65、( 60°)4.30材質スリング:ナイロン、フック・リング:鉄鋳物エスコ品番EA981FE-53A有効長(m)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする