EA981EB-2.5A 1本吊り金具付スリング エスコ 38273331

1本吊り金具付スリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ベルト幅(mm)3.5
スリング幅(mm)3.5
全長(m)2.5
最大使用荷重(t)1
内容量1個注文コード38273331品番EA981EB-2.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
エスコ品番EA981EB-2.5A全長(m)2.5フック口開き(mm)33最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)3.5材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)3.5使用荷重(t)(最大)1端末仕様1本吊り上部アイ下部フックアイの長さ(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする