※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
エスコ品番
EA521TW-300B
注文コード
38274582
品番
EA521TW-300B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
エスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヤスリ部寸法(mm)
300
目の粗さ
中目
エスコ品番
EA521TW-300B
形状
角
幅(mm)
12
厚さ(mm)
12