※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38274783
品番
EA722XA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
精度
±2℃
エスコ品番
EA722XA-2
寸法(mm)
26
温度測定範囲(℃)
-10~110
センサー寸法(mm)
Φ4×131