曜日別特売
- セフティライン ヨツギ 38274866

セフティライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻サイズΦ200×150注文コード38274866品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
幅(mm)150質量(kg)2サイズΦ200×150タイプ水抜き穴:無品名一般水道長さ(m)50倍率折込:ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする