曜日別特売
SY-054-PK 2in1サイクロンクリーナー ソウイジャパン 38275101

2in1サイクロンクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード38275101品番SY-054-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2in1サイクロンクリーナーは、階段やディスクの周りなどが掃除しやすい「ハンディタイプ」と、通常時の掃除に便利な「スティックタイプ」、そして延長パイプが伸縮する設計になっているので掃除する場所や、掃除をする人の身長に合わせて自由自在に変化させながら効率良く掃除をすることができます。コード付きのサイクロン構造でありながらスリムなデザインなので吸引力が高いだけでなく収納にも場所を取らない掃除機です。

付属品ダストカップ、モーター(本体)、ダストカップカバー、サイクロンユニット、排気フィルター、スポンジフィルター、フロアーブラシヘッド、伸縮パイプ、2in1ブラシ、隙間ブラシ、取扱説明書仕様吸引仕事率:約70W材質ABS樹脂質量(kg)約1.2ピンク定格電圧AC100V 50/60Hz外形寸法約294(W)×114(D)×210(H)mm定格消費電力(W)400保証期間1年電源コード約1.2m運転音約73dB集じん量(L)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする