※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
重作業/超硬バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
10
12
10
刃長(mm)
16
10.8
19
16
25
30
全長(mm)
60
55
65
60
70
75
エスコ品番
EA819VG-210
EA819VH-212
EA819VF-210
EA819VG-210
EA819VE-212
EA819VF-212
EA819VB-210
EA819VB-212B
EA819VC-212
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38277477
品番
EA819VG-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,291
販売価格(税別)
¥
4,810
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
16
刃径(Φmm)
10
エスコ品番
EA819VG-210
材質
超硬