EA819VE-212 重作業/超硬バー エスコ 38277486

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

重作業/超硬バー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)12
刃長(mm)25
全長(mm)70
エスコ品番EA819VE-212
内容量1個注文コード38277486品番EA819VE-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,041
販売価格(税別)
7,310
軸径(Φmm)6全長(mm)70刃長(mm)25刃径(Φmm)12エスコ品番EA819VE-212材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする