※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
重作業/超硬バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
12
12
10
刃長(mm)
25
10.8
19
16
25
30
全長(mm)
70
55
65
60
70
75
エスコ品番
EA819VF-212
EA819VH-212
EA819VF-210
EA819VG-210
EA819VE-212
EA819VF-212
EA819VB-210
EA819VB-212B
EA819VC-212
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38277504
品番
EA819VF-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
12
エスコ品番
EA819VF-212
材質
超硬