エスコ
シート接続ひも
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
青
緑
青
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
38277811
品番
EA911AB-102A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
色
青
長さ(mm)
600
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約1
太さ(mm)
約7
エスコ品番
EA911AB-102A
注意
※製品は平べったい形状になります。