曜日別特売
75B-SA No.75B 六角軸下穴錐 スターエム 38278737

No.75B 六角軸下穴錐

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)3・4・5
全長(mm)3mm/110、4mm/125、5mm/135
3mm/110、4mm/125、5mm/135
4mm/125、5mm/135、6mm/135
110
125
有効長(mm)3mm/45、4mm/60、5mm/70
内容量1セット(3本)注文コード38278737品番75B-SA
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。

用途木工用セット内容刃径Φ3、4、5mm 各1本入全長(mm)3mm/110、4mm/125、5mm/135材質普通鋼(S55C)サイズ3・4・5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3・4・5有効長(mm)3mm/45、4mm/60、5mm/70適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38278737
2021-03-27
用途: 自宅のDIYから仕事まで

自宅のDIYや仕事でも使っています。
3本セットで値段もお得で、
太さも選べるので助かります。
使っているといつかは折れてしまいますが、
消耗品なので仕方ないかな思います。

対象商品 : 38278737
2020-03-16
用途: タッピングネジ施工時、木部の下穴開けに使用
教育・研究機関

際に打ちたい時は木部の割れ防止に効果的です。デッキ材など堅木の時は必需品です。ネジ深さ、太さに合わせて3本セット品は大変重宝します。

対象商品 : 10237245
2017-03-14
用途: 木ビスの下穴加工

ハードウッドでも問題無く使用できます。ピンポイントで正確な位置に下穴が出来ます。
刃先が少しでも傷むと使い物になりません。

対象商品 : 10237211
2013-10-08
用途: 2×4材による加工、組み立て作業
HSPC自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすさの問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする