105540 0015 OCEANラスター 大塚刷毛製造 38280676

 

105540 0015 OCEANラスター 大塚刷毛製造 38280676
105540 0015 OCEANラスター 大塚刷毛製造 38280676
105540 0015 OCEANラスター 大塚刷毛製造 38280676
105540 0015 OCEANラスター 大塚刷毛製造 38280676

OCEANラスター

商品レビューを投稿する
毛丈(mm)約45
板幅(mm)約40
内容量1本注文コード38280676品番105540 0015
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』
豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。

材質豚毛・化繊型式全高(mm)約200毛丈(mm)約45サイズ(inch)1.5毛色玉厚(mm)約13板幅(mm)約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする