大塚刷毛製造
OCEANラスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
毛丈(mm)
約60
約45
約50
約55
約60
約65
板幅(mm)
約85
約25
約50
約75
約60
約85
約100
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38280701
品番
105540 0035
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』
豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質
豚毛・化繊
型式
平
全高(mm)
約230
毛丈(mm)
約60
サイズ(inch)
3.5
毛色
白
玉厚(mm)
約20
板幅(mm)
約85