曜日別特売
SHVSF 0.75SQ 105℃耐熱単心ビニルコ-ド オーナンバ 38281988

サンプル画像

105℃耐熱単心ビニルコ-ド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
シース:白
許容電流(A)8(30℃)
内容量1巻(200m)注文コード38281988品番SHVSF 0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。

用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。シース:白許容電流(A)8(30℃)標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする