曜日別特売
WOBURN3BLUETOOTH-CREAM ブルートゥーススピーカー Woburn III MARSHALL 38282207

ブルートゥーススピーカー Woburn III

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
CREAM
内容量1台注文コード38282207品番WOBURN3BLUETOOTH-CREAM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。

付属品電源ケーブル仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m質量(kg)約7.45CREAM形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203通信方式Bluetooth(R)5.2入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子再生周波数帯域(Hz)35~20000対応コーデックSBC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする