SE-PS256G2LNN1WF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-PS256G2LNN1WF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282776
SE-PS256G2LNN1WF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282776
SE-PS256G2LNN1WF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282776
SE-PS256G2LNN1WF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282776
SE-PS256G2LNN1WF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282776
SE-PS256G2LNN1WF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282776
SE-PS256G2LNN1WF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282776

外付けSSD

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台容量(GB)256注文コード38282776品番SE-PS256G2LNN1WF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

コンパクトで高性能
バッグの中でも邪魔にならない設計
スマホに簡単接続

対応
【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上
iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上
質量(g)2.8端子形状USB Type-C本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5フォーマット形式exFAT動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450容量(GB)256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする