曜日別特売
100319 0016 上塗用 寸筒 黒 大塚刷毛製造 38284967

上塗用 寸筒 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード38284967品番100319 0016
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高級馬毛使用の人気商品です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。

形状寸筒サイズ(号)16毛丈(mm)66毛色黒色玉厚(mm)33種類刷毛材質(毛)馬毛(天尾)主な用途合成樹脂用板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする