曜日別特売
8×20 カールプラグ カール 38284985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カールプラグ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
使用ビス径(mm)3.5~3.8
下穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)8×20
内容量1箱(100本)注文コード38284985品番8×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐酸性に富み、腐食知らず
良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。
硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。

用途
コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
サイズ(mm)8×20下穴径(Φmm)4.8使用ビス径(mm)3.5~3.8頭部長(mm)8引張強度(N)1170~1960適合材コンクリート・ブロック・大理石筒長(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10279026
2024-05-18
用途: タイル壁の穴あけに使っています
ホームセンター中山

何故かこのサイズが非常に合います体に悪い商品ですがこれからも使っていきます

対象商品 : 35319146
2024-02-20
用途: ブロックにフックを取付
不動産業

ブロックにJフックを取付ける際に、固定に安定度、信頼性を重視し常使用しています。

対象商品 : 35319146
2022-04-10
用途: コンクリートへクッションシート固定金具を取り付ける際に使用
サービス業

しっかりとタッピングビスを打ち込むことができ、目的を達成できました。

対象商品 : 10279026
2021-11-09
用途: コンクリートにビスうち固定用

最近、店舗などでなかなか売ってなかったのでよかったです。
ビス固定時の安心感はプラのプラグより断然いいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35319146
2021-02-05
用途: カーポートのビニールカーテン ハトメとの結束

コンクリートドリル 4、8ミリで下穴開け後、プラグを軽く打ち込み、ハンガーユニットをタッピングビスで固定。問題なくしっかり固定出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 38284985
2020-08-23
用途: 自宅の外壁の装飾用
製造業

自宅の外壁の一部を1×4材を使い装飾をする際、固定用にφ3.8
のビスを使用するため8×20を購入しました。
樹脂製と違い、確実に固定できました。
1本下穴(φ4.8)に装着する際、潰してしまいましたが、ラジオ
ペンチでスムーズに引き抜くことができ、代わりのプラグを入れ
問題なく作業進められました。
下穴はφ3.2で開けてからφ4.8に広げると、位置ずれしにくく
きれいに開けることができました。

3が参考にしています
対象商品 : 35319146
2020-07-05
用途: 照明器具のモルタル壁への取付用
山崎設計事務所製造業

樹脂プラグも検討しましたが、取り外し後の再利用も考えて、金属プラグに決めました。しっかりと固定できました。

対象商品 : 35319146
2020-04-30
用途: コンクリート壁に下地材留め付け用途

安定の鉛製です。
プラ製の品物は緩む事があるけどカール君は期待を裏切りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする