1 北川式ガス検知管(通常) 光明理化 38285125

※集合イメージです

北川式ガス検知管(通常)

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)対象ガスアセチレン注文コード38285125品番1
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
使用検知管名1対象ガスアセチレン測定範囲(ppm)0.005~3.0%アズワン品番8-5352-08
注意
発注後のキャンセル不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33493616
2023-06-18
用途: ガスパック試験
株式会社エスグローサービス業

ガラス製なので先をもう少しスムーズに切れるように工夫してほしい

対象商品 : 38286227
2019-08-31
用途: ガス濃度検査
さくら株式会社製造業

説明書の文字が小さいことと、50mm引き、100mm引きの違いでうろたえることが当初はあったが、今は理解できる

対象商品 : 33493372
2018-03-12
用途: アンモニアの臭気テスト
カラークリエーション株式会社

簡単で使いやすい。また是非とも利用したいと思います。

対象商品 : 33493984
2017-08-02
用途: 冷蔵した果実の酸素消費の検査
オステ施術院サービス業

デジタル式に比べてランニングコストはかかりますが、うちは使用頻度が低いのでこちらを選びました。
思ったより変色部の境界がハッキリしているので数値を読み取りやすい。

対象商品 : 05604873
2017-09-08
用途: 教室の検知作業
岡部薬品

仕様は使いやすい。今回4個発注しましたが、送料がかかりました。一定金額以上にはかかりませんが、考慮してください。

対象商品 : 33494921
2016-11-17
用途: 現地での臭気濃度測定

お客様に現地にて臭気の程度を把握してもらうことができ、満足しています。

対象商品 : 18482783
2016-09-30
用途: 自宅内に入ってくる無機ガスの判定用に使用

無機ガスの種類・有害性が敏速に判定でき非常に便利。

対象商品 : 33494106
2020-12-16
用途: 環境測定
医療・福祉・介護関連業

二酸化炭素測定の色の変化がわかりにくく、読みにくく判定がしづらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする