曜日別特売
ACT-20X042 アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材 Armacell Japan 38285881

アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(28m)
内容量1箱(28m)注文コード38285881品番ACT-20X042
参考基準価格(税別)¥158,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

【特長】
・-20℃でも柔軟性を維持する、低温環境に特化した発泡ゴム保温・保冷材
・クローズドセル構造により、高い水蒸気バリア性能と結露防止効果を発揮
・紫外線への優れた耐候性

用途
【用途例】
・冷凍・冷蔵倉庫、冷却水配管、冷媒配管などの低温領域における保温・保冷
・結露防止が求められる空調・冷凍設備の配管まわり
材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF)長さ(mm)1本あたり:2000管外径(Φmm)42使用温度(℃)-50~150熱伝導率(W/mk)0.038(0℃)、0.042(40℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000クラスクラス 1酸素指数>32%燃焼性滴下が起こりません保温厚20
関連資料:(1.08MB)
注意
※施工にはArmaFlex 専用接着剤の使用を推奨します
※使用温度範囲:-50℃~+150℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする