※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
2方・3方コック(導電性PTFE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38287243
品番
E712-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬性に導電性・自己消火性を加えたフッ素樹脂製のコックです。
材質
導電PTFE(フッ素樹脂)
寸法(mm)
64×30×45
タイプ
2方
使用温度範囲(℃)
-200~200
導電性
10
4
Ω
アズワン品番
1-1360-02
ねじサイズ
GL18
注意
※ジョイントは別売です。PTFE導電スクリュージョイントをご使用ください。