E714-25 2方・3方コック(導電性PTFE) アズワン 38287286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2方・3方コック(導電性PTFE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38287286品番E714-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,800

耐薬性に導電性・自己消火性を加えたフッ素樹脂製のコックです。

材質導電PTFE(フッ素樹脂)寸法(mm)78×59×57タイプ3方使用温度範囲(℃)-200~200導電性104 Ωアズワン品番1-1360-06ねじサイズGL25
注意
※ジョイントは別売です。PTFE導電スクリュージョイントをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする