曜日別特売
90793-40074 ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ YAMAHA(ヤマハ) 38290156

90793-40074 ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ YAMAHA(ヤマハ) 38290156
90793-40074 ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ YAMAHA(ヤマハ) 38290156

ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード38290156品番90793-40074
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。
フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290156
2024-10-05
用途: バイクメンテ
卸売・小売業

かなり汚れてたキャブレターO/Hに使用しました、
流石に詰まってたジェット類は開漬け置きでも開通させる事は出来ずリーマーで開通させましたがその他の汚れはそれなりに綺麗になりました。
酷い詰まりは原液タイプを使わないと無理みたいですね。
威力はかなりありますので手軽に使えるスプレータイプなのでお薦めします。

対象商品 : 38290156
2020-12-08
用途: エンジンメンテナンス作業

安価で非常に良い商品でした。なくなりしだいまた注文いたします。

対象商品 : 38290156
2020-08-13
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

素人でも、エンジンがかからなくて数年放っておいた機械が復活しました。 他の調子の悪い機械にも試したのですが、こちらはハッチングが完全に直らず、次は泡タイプでやってみようと思います。

対象商品 : 38290156
2020-07-06
用途: クルマのスロットルボディ掃除
製造業

このての商品の中で間違いなく効果最強。ヤマルブは基本裏切らない。

1が参考にしています
対象商品 : 38290156
2020-07-05
用途: 強力なクリーナーの1つ
サービス業

インジェクターに直接吹きかけて使用しました。
二輪用ですが、四輪にも問題なく使用でき、エンジンレスポンスが良くなります!

対象商品 : 38290156
2020-05-08
用途: キャブレターの掃除
国立大学法人熊本大学

スクーターのキャブレターに使いましたが,よく汚れが落ちて,エンジンも快調になりました.

対象商品 : 38290156
2019-11-18
用途: バイクのメンテナンス

他と値段の比較をして決定。
すごく調子が良くなるのでリピート必至。

対象商品 : 38290156
2019-10-19
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

品物はとても良いもので星5つです。
今回、発送から到着までの日数に大きな問題ありましたので星1つ減らしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする