LEX-950WH LEDアームライト スワン電器 38291172

LEDアームライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード38291172品番LEX-950WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

デザイン性の高いハンドメイドアーム
紫外線・電磁波ゼロ
マルチデバイス白色LED
省エネルギー:消費電力10.5Wで電球100W相当明るさ
直下照度2000LX
チラつきなく精細作業にも最適
光源寿命6万時間
プッシュ式スイッチ
8.5mm薄型セード
取付板厚50mm以下

材質(シェード)アルミ、樹脂寸法(mm)(シェード)320×52.5×18全長(mm)1060質量(kg)約0.9ホワイトタイプクランプ型消費電力(W)(LED)10.5コード長さ(m)約2クリップ取付幅(mm)50LED使用数(個)3仕様頭部プッシュON/OFFスイッチ電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする