曜日別特売
RNA4944 旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン) 38307403

旋削形ニードルベアリング RNA49

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)245
245
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
42
45
48
50
52
55
58
60
63
65
68
70
72
75
80
85
90
95
100
105
110
115
125
135
150
160
170
180
190
205
215
225
265
290
外径D(Φmm)300
300
11
12
13
15
19
20
22
24
26
28
30
37
39
42
45
47
52
55
58
62
65
68
70
72
75
80
82
85
88
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
165
180
190
210
220
230
250
260
280
320
360
幅C(mm)80
シールド形状開放形
内容量1個注文コード38307403品番RNA4944
参考基準価格(税別)¥271,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)
245
外径D(Φmm)
300
幅C(mm)
80
質量(g)
11200
許容回転数(min-1[r.p.m])
1400
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪なし
内輪
-
基本静定格荷重Co(N)
1200000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
536000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38307123
2024-02-19
用途: 機械に組込み
製造業

何十年前の設備をオーバーホールしてベアリング交換をしました。
当時の物は溝がないフラットなものでした。
サイズに変更は無いのですが、形状が変更になっているのには驚きました。

対象商品 : 38307017
2021-11-14
用途: 弊社製品の組み込み部品として

かなり前から使用しているパーツです
メーカー品でもありますし、滅多に修理交換依頼を受けるパーツではなく
新品製品用として購入しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする