LEYH25DS2B-100 LEY-X5_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEYH25DS2B) SMC 38313126

※5-M14-3-LEY-X5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY-X5_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEYH25DS2B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード38313126品番LEYH25DS2B-100
参考基準価格(税別)¥83,770販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレートモータオプション(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする