LEYH25DS2B-300-S5A2H-X5 LEY-X5_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEYH25DS2B) SMC 38313135

※5-M14-3-LEY-X5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY-X5_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEYH25DS2B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード38313135品番LEYH25DS2B-300-S5A2H-X5
参考基準価格(税別)¥186,120販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ケーブル長(m)(5) 5精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする