LEYH63S4A-600D L Series(LEYH63S4A) SMC 38315655

L Series(LEYH63S4A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W注文コード38315655品番LEYH63S4A-600D
参考基準価格(税別)¥223,190販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする