※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T31)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38327695
品番
LQ1T31-SN
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンティ
サイズ
【レジューシング】基準
チューブサイズ(mm)
10×8
継手種類
ユニオンティ