曜日別特売
LQ1T4A-SN LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A) SMC 38327905

※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38327905品番LQ1T4A-SN
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状ユニオンティサイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/2×3/8継手種類ユニオンティ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする