曜日別特売
LQ1U3A-SN LQ1U - ユニオン(LQ1U3A) SMC 38328352

※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LQ1U - ユニオン(LQ1U3A)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38328352品番LQ1U3A-SN
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状ユニオンサイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)3/8×1/4継手種類ユニオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする