※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LQ1U - ユニオン(LQ1U3B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【レジューシング】レジューサ付
注文コード
38328395
品番
LQ1U3B-SN
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオン
仕様
【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)
1/4×5/32
継手種類
ユニオン