曜日別特売
LQ3P5A-3 LQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P5A) SMC 38337364

※7-M14-5-LQ3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P5A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(ナット)(3) PVDF注文コード38337364品番LQ3P5A-3
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
形状パネルマウントユニオン接続ねじ3/8仕様標準梱包 class M5.5相当材質(ナット)(3) PVDF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする