曜日別特売
LVH30L-03N-A L Series(LVH30L) SMC 38350034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVH30L)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード38350034品番LVH30L-03N-A
参考基準価格(税別)¥35,370販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの種類(N)NPT管接続口径(03)3/8材質(A)ボディ:SUS、アクチュエータ部:PP、ダイヤフラム:PTFEレバーの種類(L)ロックタイプボディクラス3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする