曜日別特売
M-TP10BBBU ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR エレコム 38384378

M-TP10BBBU ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR エレコム 38384378
M-TP10BBBU ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR エレコム 38384378
M-TP10BBBU ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR エレコム 38384378
M-TP10BBBU ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR エレコム 38384378
M-TP10BBBU ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR エレコム 38384378
M-TP10BBBU ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR エレコム 38384378
M-TP10BBBU ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR エレコム 38384378

ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38384378品番M-TP10BBBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,420

指先へのフィット感を追求し、指先操作を極めたBluetooth(ブルートゥース)3ボタンBlueLEDマウス”TIPS AIR(ティップス エアー)”です。
レシーバを使用しないBluetooth(ブルートゥース)に対応しているので、USBポートを使わずにスマートに接続可能です。
どこを持っても高いグリップ感が得られる全面ラバー設計で、つまみ持ちに最適です。
マウスを持ち上げて操作するときにもしっかりとグリップするように、マウス下部に回り込むようにラバーを配置しています。
軽快な操作感を実現する指先にフィットするサイドラバー設計です。
電池重量を考慮した配置で、つまみ上げやすい重心バランスを実現しています。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
Bluetooth(ブルートゥース)3.0規格に適合しており、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(当社調べ)
※Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。

ブルー付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズS質量(g)【マウス本体】約60(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)定格電圧(V)1.5対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約55.0×88.4×29.5通信方式FHSS方式LED色ブルーボタン数3個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m連続動作時間約109時間連続待機時間約468日ホイール数1個無線通信方式Bluetooth電池使用可能期間約230日接続台数1台読取方式光学センサー方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする